SPEEDAIRE 6EWK7 Luftkompressor 13 Hk Honda | AE8PLG

SPEEDAIRE 6EWK7 Luftkompressor 13 Hk Honda

På lager
Vare: AE8PLG Modell: 6EWK7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 8 "
Generator for motorJa
MotormerkeHonda
Motor HP13
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press24
Bensintank kapasitet1.70 gal.
Drivstoff typeBensin
Maks. Press175 psi
Antall trinn2
Total høyde53 "
Total lengde52 "
Samlet bredde26.5 "
Pumpens oljekapasitet48 oz.
Pumpe RPM1025
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 260.1
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)145.54
Skipets bredde (cm)90.17
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)
    • Motorens elektriske start (Ja)
    • Motoroljekapasitet (37 oz.)
    • Start av motorens trekk (Ja)
    • Ventilkontroll (pilot)

Produktvarianter

ProduktModellMotormerkeMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
SPEEDAIRE 4LW38 stasjonær luftkompressor 13 hk Honda | AD8RAZ 4 38LWXNUMXHonda175 psi48 "41 "17 "30 gal.59 936 NOK
SPEEDAIRE 4NB85 Stasjonær luftkompressor 8 Hk Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.35 483 NOK
SPEEDAIRE 5F564 Stasjonær luftkompressor, pulverlakkert overflate, horisontal tank | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.49 737 NOK
SPEEDAIRE 40JL42 Stasjonær luftkompressor 5.5 HK Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.29 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6EWK7 Luftkompressor 13 Hk Honda
58 096 NOK / enhet