Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor er en pneumatisk enhet som brukes til å generere og lagre trykkluft i en lagertank. Denne luftkomprimeringsenheten er egnet for å drive ulike oppblåsingsenheter, dekkskiftere, spikerpistoler; pneumatisk verktøy og kontroller og sprøyteutstyr. Speedaire luftkompressor fungerer på bensin og er derfor ideell for steder der elektrisitet ikke er tilgjengelig. Den har et tomgangskontrollsystem som øker kompressorens effektivitet ved å redusere drivstofforbruket. Denne motordrevne stasjonære luftkompressoren har en kraftig totrinnspumpe som minimerer tiden som kreves for å fylle tanken med trykkluft. Denne funksjonen reduserer drivstoffbehovet samtidig som effektiviteten til komprimeringsenheten økes. Lagringssylinderen leveres med en integrert trykkmåler for å overvåke trykkluftnivået i sanntid. Denne måleren forhindrer sjansene for overfylling av tanken, og eliminerer dermed potensielle farer. Speedaire-luftkompressorens tomgangskontrollsystem reduserer og går på tomgang på motoren for ytterligere å minimere drivstofforbruket, og dermed øke effektiviteten.
Bruksområder:
Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor er ideell for avsidesliggende og fjerne steder der elektrisitet ikke er tilgjengelig. Denne luftkompressoren kan gi trykklufttilførsel for å drive ulike oppblåsingsenheter, garasjemaskineri, dekkskiftere, spikerpistoler; pneumatisk verktøy og kontroller og sprøyteutstyr.
Egenskaper:
- Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor har en kraftig totrinnspumpe for å sikre at pumpen genererer og lagrer komprimert luft på minst mulig tid. Denne funksjonen reduserer drivstoffbehovet samtidig som effektiviteten til komprimeringsenheten økes.
- Denne luftkompressorens motor har elektrisk start for å minimere innsatsen som kreves for å starte motoren.
- Den har lav oljeavstengingsfunksjon for å forhindre at motoren går i tilfelle drivstoffet går ned det forhåndsinnstilte anbefalte nivået.
- Speedaire-luftkompressorens tomgangskontrollsystem reduserer og går på tomgang på motoren for ytterligere å minimere drivstofforbruket, og dermed øke effektiviteten.
- Lagringssylinderen leveres med en integrert trykkmåler for å overvåke trykkluftnivået i sanntid. Denne måleren forhindrer sjansene for overfylling av tanken, og eliminerer dermed potensielle farer
Kompatibelt tilbehør:
- Kompressorolje: Speedaire kompressorolje er egnet for å opprettholde topp ytelse for luftkompressorenheter ved en rekke temperaturer. Denne kompressoroljen tilbyr høy termisk ledningsevne og kompressoreffektivitet samtidig som den minimerer hyppig vedlikehold og nedetid.
Standarder og godkjenninger:
Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor er designet i samsvar med EPA / CARB standarder.
Installasjon:
Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor er rask å sette opp siden den ikke krever ekstra verktøy og utstyr for installasjon. Den kan plasseres hvor som helst og krever ingen strøm. For kritiske bruksområder kan luftkompressorenheten boltes ned på gulvet for å forhindre at enheten beveger seg på grunn av høye vibrasjoner. I tillegg kan vibrasjonsisolasjonsputer også brukes for å minimere overføringen av vibrasjoner til omgivende utstyr.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor lenge kan Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor kjøre kontinuerlig?
A. Speedaire 5F564 luftkompressor kan stå i drift til kompressorens lagertank er helt fylt med trykkluft. I tillegg kan dette luftkompressorsystemet brukes så lenge som 24 timer på én gang.
Sp. Trenger Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor vedlikehold?
A. Speedaire luftkompressor krever noen få grunnleggende vedlikehold som oljeskift og sporadisk filterrengjøring. Brukere bør sjekke for løse forbindelser med jevne mellomrom.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas ved håndtering av Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor?
A. Det er nødvendig å følge noen få sikkerhetstiltak når du bruker Ingersoll Rand 2545 luftkompressorpumpe:
- Ikke fjern, omgå eller modifiser sikkerhets-/avlastningsventilene og sikkerhetsmaskinbeskyttelsene.
- Brukeren bør sjekke for eventuelle luftlekkasjer før luftkompressorpumpen settes ut.
- Trykkbryteren bør ikke justeres for å overskride maksimalt utløpstrykk.
- Inspiser drivremmene før du starter pumpen. Brukeren bør justere spenningen på beltene om nødvendig.
- Se etter uvanlige vibrasjoner og støy for å forhindre maskinskade og skade på brukeren.
Sp. Hvordan fungerer Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor?
A. Speedaire 5F564 stasjonær luftkompressor fungerer ved å utnytte bevegelsen som genereres fra den tilkoblede gassdrevne motoren. Det skaper trykkluft som lagres og brukes som kraft for ulike bruksområder.