SPEEDAIRE 4KP88 Tankluft 120 G 200 Psi | AD8KAV

SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi

Vare: AD8KAV Modell: 4KP88
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

24 522 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Tank
Kapasitet120 gal.
Diameter24 "
Høyde70.5 "
MaterialeStål
TanktypeVertikal
typenstasjonær
Arbeids press200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 147.15
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7311000090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Baseplate for NEMA Frame (kun luftmottaker, ikke utstyrt med baseplate.)
    • Maks. Anbefalt Pump Sz. (HP) (ikke relevant)
    • Skall (inn.) (54.3)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterFinishHøydeLengdeporterArbeids pressPris
SPEEDAIRE 1YAC4 Lufttank Stasjonær 200 Psi 80 Gallon Vertikal | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi15 626 NOK
SPEEDAIRE 2TWC3 Bærbar lufttank 13 gallon | AC3JGC 2TWC3--Grønn Metallic16.5 "29.5 "2140 PSI4 552 NOK
SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi10 656 NOK
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallon 200 Psi | AE7KYD 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi17 109 NOK
SPEEDAIRE 52YM08 Lufttank i stål, grønn pulverlakkert | CD2FQV 52YM08--Grønt pulverlakkert18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT1359 635 NOK
SPEEDAIRE 6CJL3 Lufttank, 240 Gal Tank Kapasitet, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------39 427 NOK
SPEEDAIRE 6CJL4 Lufttank, 400 Gal Tank Kapasitet, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------115 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi
24 522 NOK / enhet