SPEEDAIRE 2TWC3 Bærbar lufttank 13 gallon | AC3JGC

SPEEDAIRE 2TWC3 lufttank bærbar 13 gallon

På lager
Vare: AC3JGC Modell: 2TWC3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Tank
FinishGrønn Metallic
Høyde16.5 "
Lengde29.5 "
MaterialeStål
porter2
tank~~POS=TRUNC13 Gal.
Tank Dia.12 inn.
TanktypeBærbar
Bredde12.5 "
Arbeids press140 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.2255
Skipets høyde (cm)46.23
Skipets lengde (cm)67.82
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode7311000090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ståltank (måler) (13)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterFinishHøydeLengdeporterArbeids pressPris
SPEEDAIRE 1YAC4 Lufttank Stasjonær 200 Psi 80 Gallon Vertikal | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi15 626 NOK
SPEEDAIRE 4KP88 Tankluft 120 G 200 Psi | AD8KAV 4KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi24 522 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi10 656 NOK
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallon 200 Psi | AE7KYD 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi17 109 NOK
SPEEDAIRE 52YM08 Lufttank i stål, grønn pulverlakkert | CD2FQV 52YM08--Grønt pulverlakkert18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT1359 635 NOK
SPEEDAIRE 6CJL3 Lufttank, 240 Gal Tank Kapasitet, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------42 942 NOK
SPEEDAIRE 6CJL4 Lufttank, 400 Gal Tank Kapasitet, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------125 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2TWC3 lufttank bærbar 13 gallon
4 552 NOK / enhet