SPEEDAIRE 1YAC4 Lufttank Stasjonær 200 Psi 80 Gallon Vertikal | AB4HDN

SPEEDAIRE 1YAC4 Air Tank Stationary 200 Psi 80 Gallon Vertikal

På lager
Vare: AB4HDN Modell: 1YAC4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Tank
Kapasitet80 gal.
Diameter24 "
Høyde49.5 "
MaterialeStål
TanktypeVertikal
typenstasjonær
Arbeids press200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 107.55
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7311000090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skall (inn.) (33.3)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterFinishHøydeLengdeporterArbeids pressPris
SPEEDAIRE 2TWC3 Bærbar lufttank 13 gallon | AC3JGC 2TWC3--Grønn Metallic16.5 "29.5 "2140 PSI4 552 NOK
SPEEDAIRE 4KP88 Tankluft 120 G 200 Psi | AD8KAV 4KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi24 522 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi10 656 NOK
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallon 200 Psi | AE7KYD 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi17 109 NOK
SPEEDAIRE 52YM08 Lufttank i stål, grønn pulverlakkert | CD2FQV 52YM08--Grønt pulverlakkert18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT1359 635 NOK
SPEEDAIRE 6CJL3 Lufttank, 240 Gal Tank Kapasitet, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------42 942 NOK
SPEEDAIRE 6CJL4 Lufttank, 400 Gal Tank Kapasitet, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------125 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1YAC4 Air Tank Stationary 200 Psi 80 Gallon Vertikal
15 626 NOK / enhet