GEORG FISCHER Reduserende kobling, PVC


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
830-211
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F1-1 / 2 "x 1"307NOK
A
830-073
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F1 / 2 "x 3 / 8"87NOK
A
830-003
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F3 / 8 "73NOK
A
830-052
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F3 / 8 "x 1 / 4"109NOK
A
830-251
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F2 "x 1-1 / 2"386NOK
A
830-002
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F1 / 4 "73NOK
A
830-072
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F1/2 "til 1/4"85NOK
A
830-101
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F3 / 4 "x 1 / 2"75NOK
A
830-130
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F1 "x 1/2"110NOK
A
830-131
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F1 "x 3/4"106NOK
A
830-167
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F1-1/4" x 3/4"212NOK
B
829-337FB
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F3 "x 1-1 / 2"717NOK
B
829-209FB
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F1-1/2" x 1/2"219NOK
C
829-291
Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2-1/2" x 1-1/2"308NOK
C
829-249
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 1"231NOK
C
829-210
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1-1/2" x 3/4"203NOK
B
829-532
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F6 "x 4"2 280 NOK
D
829-420FB
Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4 "x 2"1 011 NOK
C
829-101
Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F3 / 4 "x 1 / 2"69NOK
C
829-250
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 1-1 / 4"227NOK
C
829-248
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 3/4"225NOK
E
829-247FB
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 1/2"233NOK
C
829-211
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1-1 / 2 "x 1"190NOK
D
829-422
Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4 "x 3"883NOK
D
829-338
Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3 "x 2"496NOK
B
829-585
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F8 "x 6"6 305 NOK
B
829-582FB
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F8 "x 4"5 505 NOK
B
829-339FB
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F3 "x 2-1 / 2"738NOK
C
829-168
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1-1 / 4 "x 1"194NOK
C
829-251
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 1-1 / 2"215NOK
C
829-212
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1-1/2" x 1-1/4"230NOK
C
829-131
Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1 "x 3/4"95NOK
C
829-130
Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1 "x 1/2"95NOK
C
829-292FB
Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2-1 / 2 "x 2"286NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?