Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 830-003 Kopling 3/8 tommers gjenget PVC | AF7RAB 22JY61

GEORG FISCHER 830-003 Kobling 3/8 tommers gjenget PVC

På lager
Vare: AF7RAB Modell: 830-003Kryssref: 22JY61

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 829-338 Reduksjonskobling 3 x 2 Tommers Slip Pvc | AB3UMF 1VFH2 829-338Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3 "x 2"502NOK
GF RØRSYSTEMER 829-420FB Reduksjonskobling 4 x 2 Tommers Slip Pvc | AB3UMH 1VFH4 829-420FBStikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4 "x 2"1 060 NOK
GF RØRSYSTEMER 829-422 Reduksjonskobling 4 x 3 Tommers Slip Pvc | AB3UMK 1VFH6 829-422Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4 "x 3"899NOK
GF RØRSYSTEMER 829-101 Reduksjonskobling 3/4 x 1/2 tomme Slip Pvc | AC3ACP 2PME6 829-101Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F3 / 4 "x 1 / 2"67NOK
GF RØRSYSTEMER 829-130 Reduksjonskobling 1 x 1/2 tomme Slip Pvc | AC3ACQ 2PME7 829-130Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1 "x 1/2"91NOK
GF RØRSYSTEMER 829-131 Reduksjonskobling 1 x 3/4 tommers Slip Pvc | AC3ACR 2PME8 829-131Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1 "x 3/4"93NOK
GF RØRSYSTEMER 829-210 Reduksjonskobling 1-1/2 x 3/4 tommers Slip Pvc | AC3ACT 2PMF1 829-210Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1-1/2" x 3/4"194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 830-003 Kobling 3/8 tommers gjenget PVC
70NOK / enhet