Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 829-248 Reduksjonskobling 2 x 3/4 tommers Slip Pvc | AC3ACX 2PMF5

GEORG FISCHER 829-248 Reduksjonskobling 2 x 3/4 tommers Slip Pvc

På lager
Vare: AC3ACX Modell: 829-248Kryssreferanse: 2PMF5
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press404 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2 "x 3/4"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 829-338 Reduksjonskobling 3 x 2 Tommers Slip Pvc | AB3UMF 1VFH2 829-338Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3 "x 2"502NOK
GF RØRSYSTEMER 829-420FB Reduksjonskobling 4 x 2 Tommers Slip Pvc | AB3UMH 1VFH4 829-420FBStikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4 "x 2"1 060 NOK
GF RØRSYSTEMER 829-422 Reduksjonskobling 4 x 3 Tommers Slip Pvc | AB3UMK 1VFH6 829-422Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4 "x 3"899NOK
GF RØRSYSTEMER 829-101 Reduksjonskobling 3/4 x 1/2 tomme Slip Pvc | AC3ACP 2PME6 829-101Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F3 / 4 "x 1 / 2"67NOK
GF RØRSYSTEMER 829-130 Reduksjonskobling 1 x 1/2 tomme Slip Pvc | AC3ACQ 2PME7 829-130Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1 "x 1/2"91NOK
GF RØRSYSTEMER 829-131 Reduksjonskobling 1 x 3/4 tommers Slip Pvc | AC3ACR 2PME8 829-131Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1 "x 3/4"93NOK
GF RØRSYSTEMER 829-210 Reduksjonskobling 1-1/2 x 3/4 tommers Slip Pvc | AC3ACT 2PMF1 829-210Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1-1/2" x 3/4"194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 829-248 Reduksjonskobling 2 x 3/4 tommers Slip Pvc
216NOK / enhet