TANIS BRUSHES AH402472CF Strip Brush Holder Overall Length 72 In | AB3VWZ 1VKR7

TANIS BRUSHES AH402472CF Stripbørsteholder total lengde 72 tommer

Vare: AB3VWZ Modell: AH402472CFKryssreferanse: 1VKR7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

278NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip børsteholder
backingKlar finish anodisert
BustfargeN / A
Fyll TypeN / A
Monteringsflensstørrelse (tommer)1
Total lengde72 "
Profil90 Degrees
typenAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8431390010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellbackingStøttehøyde (inn.)Støttebredde (in.)Total lengdetypenPris
TANIS BRUSHES AH100212CF Strip Brush Holder Størrelse 1.75 12 tommers lengde - pakke med 10 | AA8CUJ 18A290 AH100212CFAluminum7/167/1612 "Klart anodisert1 794 NOK
TANIS BRUSHES AH100224CF Strip Brush Holder Størrelse 1.75 24 tommers lengde - pakke med 10 | AA8CUK 18A291 AH100224CFAluminum7/167/1624 "Klart anodisert2 305 NOK
TANIS BRUSHES AH100248CF Strip Brush Holder Størrelse 1.75 48 tommers lengde - pakke med 10 | AA8CUL 18A292 AH100248CFAluminum7/167/1648 "Klart anodisert3 484 NOK
TANIS BRUSHES AH100260CF Strip Brush Holder Størrelse 1.75 60 tommers lengde - pakke med 10 | AA8CUM 18A293 AH100260CFAluminum7/167/1660 "Klart anodisert3 987 NOK
TANIS BRUSHES AH100284CF Stripbørsteholder Størrelse 1.75 84 tommers lengde - pakke med 10 | AA8CUN 18A294 AH100284CFAluminum7/167/1684 "Klart anodisert5 675 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES AH100296CF Strip Brush Holder Størrelse 1.75 96 tommers lengde - pakke med 10 | AA8CUP 18A295 AH100296CFAluminum7/167/1696 "Klart anodisert6 018 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES AH100412CF Strip Brush Holder Størrelse 2 Tommer 12 Tommer Lengde - Pakke med 10 | AA8CUQ 18A296 AH100412CFAluminum7/167/1612 "Klart anodisert1 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES AH402472CF Stripbørsteholder total lengde 72 tommer
278NOK / enhet