SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC16.50 Luftsylinder 23.375 Tommer Lengde Stanless Steel | AE6VYX 5VLP2

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC16.50 luftsylinder 23.375 tommers lengde Stanless Steel

På lager
Vare: AE6VYX Modell: 4.00CTEF4MAU14AC16.50Kryssreferanse: 5VLP2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.4"
PutetypeHode og hette
SylindertypeNFPA
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNFPA MX5 / MS4
Total lengde23.38 "
StempelmaterialeKompositt
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse1 / 2 "
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke16.5 "
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.065
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonterTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A2.000 Luftsylinder 8.875 tommers lengde rustfritt stål | AE6VXQ 5VLK3 4.00TEF4MAU14A2.000NFPA MX5 / MS48.875 "2"3 885 NOK
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.000 Luftsylinder 9.875 tommers lengde rustfritt stål | AE6VXT 5VLK5 4.00TEF4MAU14A3.000NFPA MX5 / MS49.88 "3"4 429 NOK
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.500 Luftsylinder 10.375 tommers lengde Stanless stål | AE6VXU 5VLK6 4.00TEF4MAU14A3.500NFPA MX5 / MS410.375 "3.5 "4 429 NOK
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 Luftcylinder 10.875 tommers lengde Stanless stål | AE6VXV 5VLK7 4.00TEF4MAU14A4.000NFPA MX5 / MS410.875 "4"4 430 NOK
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.500 Luftsylinder 11.375 tommers lengde Stanless stål | AE6VXW 5VLK8 4.00TEF4MAU14A4.500NFPA MX5 / MS411.375 "4.5 "4 430 NOK
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 Luftcylinder 11.875 tommers lengde Stanless stål | AE6VXX 5VLK9 4.00TEF4MAU14A5.000NFPA MX5 / MS411.875 "5"5 138 NOK
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 Luftsylinder 12.375 Tommer Lengde Stanless Steel | AE6VXY 5VLL0 4.00TEF4MAU14A5.500NFPA MX5 / MS412.375 "5.5 "5 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC16.50 luftsylinder 23.375 tommers lengde Stanless Steel
6 723 NOK / enhet