Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 32XC11 Manuell luftkontrollventil 3/8 NPT lukket | AG3DVP

SPEEDAIRE 32XC11 Manuell luftkontrollventil 3/8 NPT lukket

På lager
Vare: AG3DVP Modell: 32XC11
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
4 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returRoterende spak / manuell
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Body MaterialAluminium, Støpejern
SenterposisjonStengt
Volumkoeffisient3.0
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde3 13 / 16 "
Total lengde6 13 / 16 "
Samlet bredde4.75 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område18 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.885
Skipets høyde (cm)9.5
Skipets lengde (cm)13
Skipets bredde (cm)10.52
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 32XC10 Manuell luftkontrollventil 1/4 NPT lukket | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "2 984 NOK
SPEEDAIRE 32XC12 Manuell luftkontrollventil 1/2 NPT lukket | AG3DVQ 32XC126.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "3 175 NOK
SPEEDAIRE 32XC13 Manuell luftkontrollventil 1/4 NPT Åpen | AG3DVR 32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "3 290 NOK
SPEEDAIRE 32XC14 Manuell luftkontrollventil 3/8 NPT Åpen | AG3DVT 32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "3 065 NOK
SPEEDAIRE 32XC15 Manuell luftkontrollventil 1/2 NPT Åpen | AG3DVU 32XC156.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "3 404 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 32XC11 Manuell luftkontrollventil 3/8 NPT lukket
4 571 NOK / enhet