Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 10D232 Vinkelsliper 15000 Rpm 4-15/16 Tommer | AA2BZN

SPEEDAIRE 10D232 vinkelsliper 15000 rpm 4-15/16 tommer

På lager
Vare: AA2BZN Modell: 10D232

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvinkelsliper
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.83
CFM @ full belastning3.7
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HP0.2
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde4 15 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdeHjuldiameterCFM @ full belastningDutyEksosPris
SPEEDAIRE 21AA83 Luftvinkelsliper 10k Rpm | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "PT49.375 "4"16.0IndustriellBak5 320 NOK
SPEEDAIRE 21AA91 Luftvinkelsliper 8500 Rpm | AB6EEW 21AA9113 / 8 "PT613.75 "7"25.0standardFront7 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 10D232 vinkelsliper 15000 rpm 4-15/16 tommer
2 901 NOK / enhet