Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA91 Luftvinkelsliper 8500 Rpm | AB6EEW

SPEEDAIRE 21AA91 Luftvinkelsliper 8500 Rpm

På lager
Vare: AB6EEW Modell: 21AA91
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
7 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvinkelsliper
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6
CFM @ full belastning25.0
Dutystandard
EksosFront
Gratis hastighet8500 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HP1
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde13.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdeHjuldiameterCFM @ full belastningDutyEksosPris
SPEEDAIRE 10D232 Vinkelsliper 15000 Rpm 4-15/16 Tommer | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "PT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustriellBak2 901 NOK
SPEEDAIRE 21AA83 Luftvinkelsliper 10k Rpm | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "PT49.375 "4"16.0IndustriellBak5 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA91 Luftvinkelsliper 8500 Rpm
7 167 NOK / enhet