Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Luftcylinder 2-tommers slagnese og sving | AE6LCM 5TRJ3

SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Luftsylinder 2 Tommers Stroke Nese And Pivot

På lager
Vare: AE6LCM Modell: 1.06DSRDM02.00Kryssref: 5TRJ3
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
871NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese og pivot
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde6.62 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "
Rod Dia.0.312 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse5 / 16-24 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 1.06DSRDM04.00 Luftcylinder 4 tommers slagnese og sving | AE6LCP 5TRJ5 1.06DSRDM04.008.62 "4"939NOK
SPEEDAIRE 1.06DSRDM05.00 Luftcylinder 5 tommers slagnese og sving | AE6LCQ 5TRJ6 1.06DSRDM05.009.62 "5"974NOK
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 Luftsylinder 1 tommers slagnese og sving | AE6VWB 5VKT7 1.06DXPSRDM01.005.78 "1"168NOK
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM02.00 Luftcylinder 2 tommers slagnese og sving | AE6VWC 5VKT8 1.06DXPSRDM02.006.78 "2"973NOK
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM03.00 Luftcylinder 3-tommers slagnese og sving | AE6VWD 5VKT9 1.06DXPSRDM03.007.78 "3"973NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Luftsylinder 2 Tommers Stroke Nese And Pivot
871NOK / enhet