Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SH71-3N12-12F Koblingsnippel 3/4-14 3/4 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDL 20LG06

SNAP-TITE SH71-3N12-12F Koblingsnippel 3/4-14 3/4 tommers kropp Hp rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WDL Modell: SH71-3N12-12FKryssreferanse: 20LG06
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
13 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialHP rustfritt stål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet40 gpm
Lengde2 31 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press7500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeHP rustfritt stål
Trådstørrelse3/4 "-14
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeFinishStrømningshastighetMaks. PressTrådstørrelseVentildesignPris
SNAP-TITE BVHN32-32F Koblingsnippel 2-11-1/2 Body Messing | AF6WBF 20LF43 BVHN32-32FMessingFNPTPlain40 gpm400 psi2 "-11-1 / 2poppet9 005 NOK
SNAP-TITE PHN32-32M koblingsnippel 2-11-1/2 kroppsstål | AF6WCT 20LF88 PHN32-32MStålMNPTsink240 gpm4000 psi2 "-11-1 / 2poppet2 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N12-12F Koblingsnippel 3/4-14 3/4 tommers kropp Hp rustfritt stål
13 251 NOK / enhet