Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE PHN32-32M koblingsnippel 2-11-1/2 kroppsstål | AF6WCT 20LF88

SNAP-TITE PHN32-32M Koblingsnippel 2-11-1/2 Karosseristål

På lager
Vare: AF6WCT Modell: PHN32-32MKryssreferanse: 20LF88

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
TilkoblingstypeMNPT
Finishsink
Strømningshastighet240 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avNei
ErmematerialeStål
Trådstørrelse2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307995015

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeFinishStrømningshastighetMaks. PressTrådstørrelseVentildesignPris
SNAP-TITE BVHN32-32F Koblingsnippel 2-11-1/2 Body Messing | AF6WBF 20LF43 BVHN32-32FMessingFNPTPlain40 gpm400 psi2 "-11-1 / 2poppet9 005 NOK
SNAP-TITE SH71-3N12-12F Koblingsnippel 3/4-14 3/4 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDL 20LG06 SH71-3N12-12FHP rustfritt stålFNPSPlain40 gpm7500 psi3/4 "-14Skyll ansiktet13 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE PHN32-32M Koblingsnippel 2-11-1/2 Karosseristål
2 561 NOK / enhet