Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING FCR-2-1/2 Sporrullebolt Flensdiameter 2-1/2 tomme | AA7DMG 15U568

SMITH BEARING FCR-2-1/2 Sporrullebolt Flensdiameter 2-1/2 tomme

På lager
Vare: AA7DMG Modell: FCR-2-1/2Kryssreferanse: 15U568
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
1 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeBall
Dynamisk lastekapasitet5120 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.2.5 "
RullematerialeAlloy Steel
Valsetypemed flens
Rullebredde1.687 "
Statisk lastekapasitet3120 lb.
Stud Dia.1"
Stud Lengde2.25 "
Stud materialeAlloy Steel
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1-14
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitetTrådstørrelseRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING FCR-1 Sporrullebolt Flensdiameter 1 tomme | AA7DLY 15U560 RCF-10.5 "Ball630 lb.7 / 16-201"0.781 "230 lb.0.437 "924NOK
SMITH BEARING FCR-1-1/8 Sporrullebolt Flensdiameter 1-1/8 tomme | AA7DLZ 15U561 FCR-1-1 / 80.5 "Ball630 lb.7 / 16-201.125 "0.781 "230 lb.0.437 "982NOK
SMITH BEARING FCR-1-1/4 Sporrullebolt Flensdiameter 1-1/4 tomme | AA7DMA 15U562 FCR-1-1 / 40.625 "Ball1350 lb.1 / 2-201.25 "0.843 "600 lb.0.5 "1 074 NOK
SMITH BEARING FCR-1-3/8 Sporrullebolt Flensdiameter 1-3/8 tomme | AA7DMB 15U563 FCR-1-3 / 80.625 "Ball1350 lb.1 / 2-201.375 "0.843 "600 lb.0.5 "1 086 NOK
SMITH BEARING FCR-1-1/2 Sporrullebolt Flensdiameter 1-1/2 tomme | AA7DMC 15U564 FCR-1-1 / 20.75 "Ball2520 lb.5 / 8-181.5 "1.187 "1370 lb.0.625 "1 168 NOK
SMITH BEARING FCR-1-3/4 Sporrullebolt Flensdiameter 1-3/4 tomme | AA7DMD 15U565 FCR-1-3 / 40.875 "Ball2520 lb.3 / 4-161.75 "1.187 "1370 lb.0.75 "1 362 NOK
SMITH BEARING FCR-2 Sporrullebolt Flensdiameter 2 tommer | AA7DME 15U566 RCF-21.125 "Ball3490 lb.7 / 8-142"1.687 "2000 lb.0.875 "1 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING FCR-2-1/2 Sporrullebolt Flensdiameter 2-1/2 tomme
1 513 NOK / enhet