Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2F07-34A hunnkobling 1/4 tomme gjenger x rør | AC6ZZJ 36X151

SMC VALVES KQ2F07-34A hunnkontakt 1/4 tommers gjenge x rør

På lager
Vare: AC6ZZJ Modell: KQ2F07-34AKryssreferanse: 36X151

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x FNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2F01-34A Hunnkontakt 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZZE 36X147 KQ2F01-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "58NOK
SMC VENTILER KQ2F01-35A Hunnkontakt 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZZF 36X148 KQ2F01-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "80NOK
SMC VENTILER KQ2F03-34A Hunnkontakt 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZZG 36X149 KQ2F03-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "55NOK
SMC VENTILER KQ2F03-35A hunnkobling 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZZH 36X150 KQ2F03-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "68NOK
SMC VENTILER KQ2F07-35A hunnkobling 1/4 tommers gjenger x rør | AC6ZZK 36X152 KQ2F07-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "60NOK
SMC VENTILER KQ2F07-36A hunnkobling 1/4 tomme gjenger x rør | AC6ZZL 36X153 KQ2F07-36ARør x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "82NOK
SMC VENTILER KQ2F09-34A hunnkobling 5/16 tommer gjenger x rør | AC6ZZM 36X154 KQ2F09-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 16 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2F07-34A hunnkontakt 1/4 tommers gjenge x rør
53NOK / enhet