Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2F01-35A Hunnkontakt 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZZF 36X148

SMC VALVES KQ2F01-35A hunnkontakt 1/8 tommers gjenge x rør

På lager
Vare: AC6ZZF Modell: KQ2F01-35AKryssreferanse: 36X148
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x FNPT
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2F01-34A Hunnkontakt 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZZE 36X147 KQ2F01-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "58NOK
SMC VENTILER KQ2F03-34A Hunnkontakt 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZZG 36X149 KQ2F03-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "55NOK
SMC VENTILER KQ2F03-35A hunnkobling 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZZH 36X150 KQ2F03-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "68NOK
SMC VENTILER KQ2F07-34A hunnkobling 1/4 tomme gjenger x rør | AC6ZZJ 36X151 KQ2F07-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "53NOK
SMC VENTILER KQ2F07-35A hunnkobling 1/4 tommers gjenger x rør | AC6ZZK 36X152 KQ2F07-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "60NOK
SMC VENTILER KQ2F07-36A hunnkobling 1/4 tomme gjenger x rør | AC6ZZL 36X153 KQ2F07-36ARør x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "82NOK
SMC VENTILER KQ2F09-34A hunnkobling 5/16 tommer gjenger x rør | AC6ZZM 36X154 KQ2F09-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 16 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2F01-35A hunnkontakt 1/8 tommers gjenge x rør
80NOK / enhet