Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESJONELLT VERKTØY SKT0587 Momentskrutrekker 1/4 sekskant 2 - 36 tommer Lbs | AA4JZR 12P948

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Momentskrutrekker 1/4 sekskant 2 - 36 tommer Lbs

På lager
Vare: AA4JZR Modell: SKT0587Kryssreferanse: 12P948
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
4 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment skrutrekker
Nøyaktighet+ / - 6%
KalibreringssertifikatISO / IEC 17026
Kjørestørrelse1 / 4 "
Grip TypeTri-lobulær
Håndtakstypefluted
Housing MaterialPolert aluminium
Min. Antall sykluser5000
Total lengde7 13 / 16 "
Primære skalaøkninger2 in. Lbs./0.2 Nm
Primær skala2 til 36 in.-lb./0.2 til 4 Nm
Tilbakestill typeAutomatisk clutch
RotasjonCW / CCW
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatSakTotal lengdePrimær skalaPris
SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Momentskrutrekkersett Justerbar 1/4 Hex 29 Stk | AA4JZQ 12P947 SKT0568ISO / IEC 17025Moment skrutrekkersett7-13 / 16 *2 til 36 tommer. Lbs.5 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Momentskrutrekker 1/4 sekskant 2 - 36 tommer Lbs
4 550 NOK / enhet