SK PROFESSIONAL TOOLS Moment skrutrekker


filtre
Nøyaktighet: + / - 6% , Stasjonsstørrelse: 1 / 4 " , Håndtakstype: fluted , Husmateriale: Polert aluminium , Primære skalaøkninger: 2 in. Lbs./0.2 Nm , Tilbakestill Type: Automatisk clutch , Rotasjon: CW / CCW , Type: Justerbar
StilModellKalibreringssertifikatSakTotal lengdePrimær skalaPris (eks. mva)
A
SKT0568
ISO / IEC 17025Moment skrutrekkersett7-13 / 16 *2 til 36 tommer. Lbs.5 556 NOK
B
SKT0587
ISO / IEC 17026Moment skrutrekker7 13 / 16 "2 til 36 in.-lb./0.2 til 4 Nm4 550 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?