Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 40926 Wobble Socket Extension 1/4 x 6 In | AA6AMV 13N801

SK PROFESSIONAL TOOLS 40926 Wobble Socket Extension 1/4 x 6 In

På lager
Vare: AA6AMV Modell: 40926Kryssref: 13N801
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWobble Socket Extension
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishSuper Chrome
Antall stykker1
Total lengde6"
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris
SK FAGLIGE VERKTØY 45144 Wobble Socket Extension 3/8 x 4 In | AA3ZQM 12A406 451443 / 8 "4"11 / 16 "274NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45145 Wobble Socket Extension 3/8 x 10 In | AA3ZQN 12A407 451453 / 8 "10 "11 / 16 "362NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45146 Wobble Socket Extension 3/8 x 18 In | AA3ZQP 12A408 451463 / 8 "18 "11 / 16 "576NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45147 Wobble Socket Extension 3/8 x 24 In | AA3ZQQ 12A409 451473 / 8 "24 "11 / 16 "787NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 45165 Wobble Socket Extension 3/8 x 3 In | AA3ZRB 12A419 451653 / 8 "3"11 / 16 "286NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45166 Wobble Socket Extension 3/8 x 6 In | AA3ZRC 12A420 451663 / 8 "6"11 / 16 "337NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 45167 Wobble Socket Extension 3/8 x 8 In | AA3ZRD 12A421 451673 / 8 "8"11 / 16 "361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40926 Wobble Socket Extension 1/4 x 6 In
220NOK / enhet