Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK FAGLIGE VERKTØY 45146 Wobble Socket Extension 3/8 x 18 In | AA3ZQP 12A408

SK PROFESSIONAL TOOLS 45146 Wobble Socket Extension 3/8 x 18 In

På lager
Vare: AA3ZQP Modell: 45146Kryssreferanse: 12A408
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWobble Socket Extension
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishSuper Chrome
Antall stykker1
Total lengde18 "
Størrelse11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris
SK FAGLIGE VERKTØY 45144 Wobble Socket Extension 3/8 x 4 In | AA3ZQM 12A406 451443 / 8 "4"11 / 16 "266NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45145 Wobble Socket Extension 3/8 x 10 In | AA3ZQN 12A407 451453 / 8 "10 "11 / 16 "354NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45147 Wobble Socket Extension 3/8 x 24 In | AA3ZQQ 12A409 451473 / 8 "24 "11 / 16 "770NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 45165 Wobble Socket Extension 3/8 x 3 In | AA3ZRB 12A419 451653 / 8 "3"11 / 16 "277NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 45166 Wobble Socket Extension 3/8 x 6 In | AA3ZRC 12A420 451663 / 8 "6"11 / 16 "328NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 45167 Wobble Socket Extension 3/8 x 8 In | AA3ZRD 12A421 451673 / 8 "8"11 / 16 "347NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 45168 Wobble Socket Extension 3/8 x 12 In | AA3ZRE 12A422 451683 / 8 "12 "11 / 16 "386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45146 Wobble Socket Extension 3/8 x 18 In
554NOK / enhet