STENS Star Edger Blades, 9 tommers OD, opptil 5/8 i senterhullsdia.


filtre
Type: 9 "Dia
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
375485
9" diameter Tykkelse 90 Senterhull 5/8"243NOK
B
375311
9" diameter Tykkelse 103 Senterhull 1/2"188NOK

Star Edger Blades, 9 tommers OD, opptil 5/8 i senterhullsdia.

Stens Star Edger-blader er ideelle for kanting av plener som går parallelt med støttemurer eller solide barrierer. Disse ikke-slipte bladene er laget av høykarbonstål som er videre varmebehandlet for å motstå bøyninger, brudd og brudd, samt for maksimal holdbarhet. De har 4-punkts kanter for å holde hekkene og buskene under kontroll. Disse enhetene kan også brukes som plenluftere for å lage luftehull før gjødsling av plenen eller spredning av gressfrø. De er kompatible med Trail Mate og Lesco kantklippere med en ytre diameter på 9 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?