SIMPLEX SJ2518 Skruejack 24 Tonn 37 1/4 Tommer Maks H | AD2GJA 3PCU2

SIMPLEX SJ2518 skrujekk 24 tonn 37 1/4 tommer Maks H

På lager
Vare: AD2GJA Modell: SJ2518Kryssreferanse: 3PCU2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru fast knekt
Basestørrelse8-1 / 2 "
AnleggHus til duktilt jern, lastelokk av stål
Løftekapasitet24 tonn.
Løftehøyde Maks.37.25 "
Løftehøyde Min.23 "
Salstørrelse (in.)3.25
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.345
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Salstørrelse (in.)Pris
SIMPLEX SJ156 Skruejekk 12 Ton 13 1/2 tommer Maks H | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3 / 4 "12 tonn.13.5 "9.75 "2.8754 022 NOK
SIMPLEX SJ158 Skruejekk 12 Ton 17 3/8 tommer Maks H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 tonn.17.375 "11.625 "2.8754 919 NOK
SIMPLEX SJ1512 Skruejekk 12 Ton 25 3/8 tommer Maks H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 tonn.25.375 "15.625 "2.8755 495 NOK
SIMPLEX SJ208 Skruejekk 20 Ton 16 3/4 Tommer Maks H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 tonn.16.75 "11.75 "3.1255 575 NOK
SIMPLEX SJ2010 Skruejekk 20 Ton 20 3/4 tommer Maks H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 tonn.20.75 "13.75 "3.1255 694 NOK
SIMPLEX SJ2012 Skruejekk 20 Ton 24 3/4 tommer Maks H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 tonn.24.75 "15.75 "3.1256 371 NOK
SIMPLEX SJ258 Skruejekk 24 Ton 17 1/4 tommer Maks H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 tonn.17.25 "13 "3.258 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPLEX SJ2518 skrujekk 24 tonn 37 1/4 tommer Maks H
11 668 NOK / enhet