SIMPLEX SJ208 Skruejekk 20 Ton 16 3/4 Tommer Maks H | AD2GHV 3PCT6

SIMPLEX SJ208 skrujekk 20 tonn 16 3/4 tommer Maks H

På lager
Vare: AD2GHV Modell: SJ208Kryssreferanse: 3PCT6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru fast knekt
Basestørrelse6"
AnleggHus til duktilt jern, lastelokk av stål
Løftekapasitet20 tonn.
Løftehøyde Maks.16.75 "
Løftehøyde Min.11.75 "
Salstørrelse (in.)3.125
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.91
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8425420000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Simplex SJ208 skrujekk er designet for å løfte kjøretøy opp mens du arbeider på dem.

Egenskaper:

  • Den har duktilt jernhus for utmerket holdbarhet under tøffe arbeidsforhold og tåler belastninger på opptil 20 tonn.
  • Denne mekaniske jekken kommer med en lastehette i stål som tåler et stålstanghåndtak (selges separat) i fire vinkler for enkel posisjonering og flere løftekrefter.
  • Den kan betjenes ved å skru på en blyskrue uten å krype ned.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI / ASME B30.1
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hensikten med en ball flytehette?

A. Denne jekken har en flytende hette i krom-moly for å sentrere lasten automatisk og redusere friksjonen.

Sp. Hva er bruken av trykklager?

A. De øvre og nedre trykklagrene tillater verktøyet å bære belastning i begge retninger.

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Salstørrelse (in.)Pris
SIMPLEX SJ156 Skruejekk 12 Ton 13 1/2 tommer Maks H | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3 / 4 "12 tonn.13.5 "9.75 "2.8754 022 NOK
SIMPLEX SJ158 Skruejekk 12 Ton 17 3/8 tommer Maks H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 tonn.17.375 "11.625 "2.8754 919 NOK
SIMPLEX SJ1512 Skruejekk 12 Ton 25 3/8 tommer Maks H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 tonn.25.375 "15.625 "2.8755 495 NOK
SIMPLEX SJ2010 Skruejekk 20 Ton 20 3/4 tommer Maks H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 tonn.20.75 "13.75 "3.1255 694 NOK
SIMPLEX SJ2012 Skruejekk 20 Ton 24 3/4 tommer Maks H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 tonn.24.75 "15.75 "3.1256 371 NOK
SIMPLEX SJ258 Skruejekk 24 Ton 17 1/4 tommer Maks H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 tonn.17.25 "13 "3.258 402 NOK
SIMPLEX SJ2512 Skrujekk 24 Tonn 25 1/4 Tommer Maks H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 tonn.25.25 "17 "3.259 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPLEX SJ208 skrujekk 20 tonn 16 3/4 tommer Maks H
5 575 NOK / enhet