SIMPLEX SJ258 Skruejekk 24 Ton 17 1/4 tommer Maks H | AD2GHY 3PCT9

SIMPLEX SJ258 skrujekk 24 tonn 17 1/4 tommer Maks H

På lager
Vare: AD2GHY Modell: SJ258Kryssreferanse: 3PCT9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru fast knekt
Basestørrelse6-1 / 2 "
AnleggHus til duktilt jern, lastelokk av stål
Løftekapasitet24 tonn.
Løftehøyde Maks.17.25 "
Løftehøyde Min.13 "
Salstørrelse (in.)3.25
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.41
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Salstørrelse (in.)Pris
SIMPLEX SJ156 Skruejekk 12 Ton 13 1/2 tommer Maks H | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3 / 4 "12 tonn.13.5 "9.75 "2.8753 718 NOK
SIMPLEX SJ158 Skruejekk 12 Ton 17 3/8 tommer Maks H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 tonn.17.375 "11.625 "2.8754 238 NOK
SIMPLEX SJ1512 Skruejekk 12 Ton 25 3/8 tommer Maks H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 tonn.25.375 "15.625 "2.8755 080 NOK
SIMPLEX SJ208 Skruejekk 20 Ton 16 3/4 Tommer Maks H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 tonn.16.75 "11.75 "3.1255 154 NOK
SIMPLEX SJ2010 Skruejekk 20 Ton 20 3/4 tommer Maks H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 tonn.20.75 "13.75 "3.1255 265 NOK
SIMPLEX SJ2012 Skruejekk 20 Ton 24 3/4 tommer Maks H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 tonn.24.75 "15.75 "3.1255 891 NOK
SIMPLEX SJ2512 Skrujekk 24 Tonn 25 1/4 Tommer Maks H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 tonn.25.25 "17 "3.258 394 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPLEX SJ258 skrujekk 24 tonn 17 1/4 tommer Maks H
7 238 NOK / enhet