Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec magnetisk motorstarter, 0.1 til 0.4, 110 til 240V vekselstrøm/likstrøm, uten kapsling, 2Nei, reverserende | CU2VFG 13A286

SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec magnetisk motorstarter, 0.1 til 0.4, 110 til 240V vekselstrøm/likstrøm, uten kapsling, 2Nei, reverserende

På lager
Vare: CU2VFG Modell: 3RA6250-1AP32Kryssreferanse: 13A286

Få tak i det Mai 20, mandag
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
16 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SIEMENS 3RA21100KA151BB4 Sikringsløs lastmater, 0.9 til 1.2, 24 VDC, 1NO, 1/2 hk HK 3 Fas 480V, 3 Poler | CU2RWB 56JV51 3RA21100KA151BB4Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.5 001 NOK
SIEMENS 3RA21204AA260BB4 Sikringsløs lastmater, 10 til 16.0, 24 VDC, 1NC/1NO, 10 hk HK 3 Fas 480V, 3 Poler | CU2RWC 56JV53 3RA21204AA260BB4Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.11 130 NOK
SIEMENS 3RA21201KA240BB4 Sikringsløs lastmater, 9 til 12.5, 24 VDC, 1NC/1NO, 7 1/2 hk HK 3 Fas 480V, 3 Poler | CU2RWD 56JV52 3RA21201KA240BB4Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.9 134 NOK
SIEMENS 3RA6120-1AP32 Iec magnetisk motorstarter, 0.1 til 0.4, 110 til 240V vekselstrøm/likstrøm, uten kapsling, 1Nc/1Nr | CU2VFF 13A276 3RA6120-1AP32Magnetisk motorstarter9 656 NOK
SIEMENS 3RA6250-1AB32 Iec magnetisk motorstarter, 0.1 til 0.4, 24V AC/Dc, uten kapsling, 2Nei, reverserende, 3 poler | CU2VFH 13A285 3RA6250-1AB32Magnetisk motorstarter16 544 NOK
SIEMENS 3RA6120-1BP32 Iec magnetisk motorstarter, 0.3 til 1.2, 110 til 240V vekselstrøm/likstrøm, uten kapsling, 1Nc/1Nr | CU2VFJ 13A278 3RA6120-1BP32Magnetisk motorstarter9 327 NOK
SIEMENS 3RA6250-1BP32 Iec magnetisk motorstarter, 0.3 til 1.2, 110 til 240V AC/Dc, uten kapsling, 2Nei, reversering | CU2VFK 13A288 3RA6250-1BP32Magnetisk motorstarter16 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec magnetisk motorstarter, 0.1 til 0.4, 110 til 240V vekselstrøm/likstrøm, uten kapsling, 2Nei, reverserende
16 544 NOK / enhet