Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 265-1022 Ventilluft 120 V 3-veis | AD7FEB 4E725

SIEMENS 265-1022 Ventil Luft 120 V 3 Veis

På lager
Vare: AD7FEB Modell: 265-1022Kryssreferanse: 4E725
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
1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Luftforbindelser1 / 4 "Barb
Dybde1.375 "
Høyde3.75 "
Maks. Lufttrykk30 psi
Normalt åpen / normalt stengtNormalt åpen / normalt stengt
Spenning120 VAC
Bredde3 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481809040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kontroller lufttrykk (0 til 30 psi)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
SIEMENS 265-1028 elektrisk pneumatisk ventil 3-veis | AD4UMN 44C453 265-10281.875 "2.875 "1.75 "985NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 265-1022 Ventil Luft 120 V 3 Veis
1 190 NOK / enhet