Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY D15A-BE Aviation Snips Right 7-3 / 16 inch | AG9TMP 22FF73

BESSEY D15A-BE Aviation Snips Høyre 7-3/16 tommer

På lager
Vare: AG9TMP Modell: D15A-BEKryssref: 22FF73
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfartsnipp
SkjærehandlingIkke sant
SkjærekantUvurdert
Skjære lengde13 / 16 "
Håndtere fargeGrønn
Håndtak DesignErgonomisk mykt tommelgrep
MaterialeAlloy Steel
Metallmåler18 Mild / 22 Rustfritt Stål
Total lengde7.187 "
SikkerhetslåsJa
Verktøylengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSkjærehandlingSkjære lengdeHåndtere fargeHåndtak DesignMetallmålerTotal lengdeVerktøylengdePris
BESSEY D15AL-BE Aviation Snips Venstre 7-3 / 16 tommer | AG9TMQ 22FF74 D15AL-BEVenstre13 / 16 "RødErgonomisk mykt tommelgrep18 Mild / 22 Rustfritt Stål7.187 "7"325NOK
BESSEY D15S-BE Aviation Snips Straight 7-3 / 16 inch | AG9TMR 22FF75 D15S-BERett13 / 16 "GulErgonomisk mykt tommelgrep18 Mild / 22 Rustfritt Stål7.187 "7"315NOK
BESSEY D29ASS-2 Aviation Snips Høyre 10 tommer | AG9TMU 22FF77 D29ASS-2Ikke sant1 5 / 16 "Svart, rødErgonomisk mykt tommelgrep18 Mild / 22 Rustfritt Stål10 "10 "760NOK
BESSEY D29ASSL-2 Aviation Snips Venstre 10 tommer | AG9TMV 22FF78 D29ASSL-2Venstre1 5 / 16 "Svart, rødErgonomisk mykt tommelgrep18 Mild / 22 Rustfritt Stål10 "10 "791NOK
BESSEY D22A Aviation Snips Venstre 11 tommer | AG9TMW 22FF82 D22AVenstre2.5 "Blå / Svartergonomisk19 mild11 "11 "626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY D15A-BE Aviation Snips Høyre 7-3/16 tommer
325NOK / enhet