Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 265-1028 elektrisk pneumatisk ventil 3-veis | AD4UMN 44C453

SIEMENS 265-1028 Elektrisk pneumatisk ventil 3-veis

På lager
Vare: AD4UMN Modell: 265-1028Kryssreferanse: 44C453
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
1 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Luftforbindelser1 / 4 "Barb
luft~~POS=TRUNC50 cfm
Dybde1.875 "
Høyde2.875 "
Maks. Lufttrykk50 psi
Normalt åpen / normalt stengtNormalt stengt
Temp. Kontrollrekkevidde0 grader til 122 grader F
Spenning120 VAC
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)7.95
Skipets lengde (cm)7.95
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481809005
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Kontroller lufttrykk (1 til 20 psi)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
SIEMENS 265-1022 Ventilluft 120 V 3-veis | AD7FEB 4E725 265-10221.375 "3.75 "3 13 / 16 "1 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 265-1028 Elektrisk pneumatisk ventil 3-veis
1 092 NOK / enhet