Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U060LF Reduser kopling Trykk for tilkobling 1 x 3/4in | AA8NRR 19F877

SHARKBITE U060LF Reduce Coupling Push To Connect 1 x 3/4in

På lager
Vare: AA8NRR Modell: U060LFKryssreferanse: 19F877
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 "x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7412200045
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePakningsmaterialeRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
SHARKBITE U058LF Redusere kobling Trykk for å koble 3/4 x 1/2 '' | AA8NRM 19F873 U058LFTubeEPDM-0 grader til 200 grader F3 / 4 "x 1 / 2"184NOK
SHARKBITE UXL013528 Reduksjonskobling, Dzr Messing, Push-Fit | CH6RVX 499M50 UXL013528Push-FitPolysulfon1"20 til 200 grader F1 1 / 4 "437NOK
RFQ
SHARKBITE UXL014135 Reduksjonskobling, Dzr Messing, Push-Fit | CH6RVY 499M53 UXL014135Push-FitPolysulfon1 1 / 4 "20 til 200 grader F1 1 / 2 "708NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U060LF Reduce Coupling Push To Connect 1 x 3/4in
352NOK / enhet