Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 637118-C Reparasjonssett for membranpumpe, nitril, for luftseksjonsservice | AD9FQX 4RM92

ARO 637118-C Reparasjonssett for membranpumpe, nitril, for luftseksjonsservice

På lager
Vare: AD9FQX Modell: 637118-CKryssreferanse: 4RM92

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranpumpe reparasjonssett
For bruk med Grainger-varenummer2CAV1
SeksjonsbeskrivelseAir
typenNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4016935010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Aro reparasjonssett, 637118-C eller luftseksjonsservicesett, ideell for bruksområder med utslitte kuleseter
    • Inneholder alle deler som kreves for å betjene luftseksjonspumpene
    • Har nitrilkonstruksjon for å motstå kjemikalier, oljer og syrer
    • Inkluderer luftventilholderinger for å holde komponenter på aksel eller boringer, pakninger for å sikre tett forsegling, tetninger for å forhindre gass- og væskelekkasjer og U-kopper som gir energi til tetningsleppene
    • Kompatibel med 2CVA1 ARO 666100-3EB-C dobbel membranpumpe

Produktvarianter

ProduktModellSeksjonsbeskrivelsetypenPris
ARO 637137-62-C Reparasjonssett for membranpumpe | AC3HZE 2TV13 637137-62-CFluidNitril9 266 NOK
ARO 637137-63-C Drivstoffpumpesett | AC3HZF 2TV14 637137-63-CFluid-19 761 NOK
ARO 637429-AA pumpe reparasjonssett væske | AE7EAT 5XB21 637429-AAFluidSantopren (R)1 837 NOK
ARO 637428 pumpe reparasjonssett luft | AE7EAW 5XB26 637428AirPolyuretan / Nitril2 208 NOK
ARO 637140-D2 Reparasjonssett for membranpumpe | AH2FTM 26JX60 637140-D2--4 006 NOK
ARO 637427-CC Reparasjonssett for membranpumpe | CH9ZXD 55HE94 637427-CC--3 503 NOK
ARO 637391-CC Reparasjonssett for membranpumpe | CH9ZXE 55HE96 637391-CC--6 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 637118-C Reparasjonssett for membranpumpe, nitril, for luftseksjonsservice
1 584 NOK / enhet