SHARKBITE UXL014135 Reduksjonskobling, Dzr Messing, Push-Fit | CH6RVY 499M53

SHARKBITE UXL014135 Reduksjonskobling, Dzr Messing, Push-Fit

Vare: CH6RVY Modell: UXL014135Kryssreferanse: 499M53
708NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
FARGEGul
TilkoblingstypePush-Fit
MonteringsmaterialeDZR Messing
PakningsmaterialePolysulfon
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 1 / 4 "
Temp. Område20 til 200 grader F
Tube Size1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3578
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePakningsmaterialeRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
SHARKBITE U058LF Redusere kobling Trykk for å koble 3/4 x 1/2 '' | AA8NRM 19F873 U058LFTubeEPDM-0 grader til 200 grader F3 / 4 "x 1 / 2"184NOK
SHARKBITE U060LF Reduser kopling Trykk for tilkobling 1 x 3/4in | AA8NRR 19F877 U060LFTubeEPDM-0 grader til 200 grader F1 "x 3/4"352NOK
SHARKBITE UXL013528 Reduksjonskobling, Dzr Messing, Push-Fit | CH6RVX 499M50 UXL013528Push-FitPolysulfon1"20 til 200 grader F1 1 / 4 "437NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE UXL014135 Reduksjonskobling, Dzr Messing, Push-Fit
708NOK / enhet