Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 Kontaktblokk, 10 A, 600 VAC, 22 mm | AG7FCM 6HR90

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 Kontaktblokk, 10 A, 600 VAC, 22 mm

På lager
Vare: AG7FCM Modell: ZB4BZ102Kryssref.: 6HR90
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt blokkering
HandlingØyeblikks
FARGEGrå
Kontakt skjema1NC Langsom pause
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkru / klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Standard kontaktblokk av hodetype, med festekrage, for bruk med brytere i Harmony XB4-serien
    • Egnet for applikasjoner for strømstyring, automatisering og prosesskontroll
    • Skruklemmeterminaler for forbedret ledningseffektivitet
    • Har svært ledende kontaktmateriale av sølvlegering

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er funksjonshøyden til Schneider elektriske kontaktblokker?

A. Harmony XB4 / XB5 Range-brytere tilbyr en maksimal funksjonshøyde på 2000 meter for god ytelse.

Sp. Er Schneider Electric ZB4BZ102 blokk marine sertifisert?

A. Alle Harmony XB4-seriens trykknapper er utformet i samsvar med 3 marinesertifikater (BV, L.Ros og DNV).

Sp. Hvilke Schneider Electric-produkter brukes med merkets ZB4BZ102?

A. Schneider Electric ZB4BZ102 er kompatibel med kropps-/festekrager (ZB4BZ009) og enkeltkontaktblokker (ZBE102), samt tilbehør som forklaringsholdere (ZBZF32 & ZBZF33) og forklaringspaneler (ZBYLEG201001) for effektiv funksjon.

Produktvarianter

ProduktModellHandlingFARGEKontakt skjemaKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris
SCHNEIDER ELEKTRISK ZB4BZ1015 Kontaktblokk 1no Slow Break 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015ØyeblikksSvart1NO Langsom pause10A ved 600 VAC22mmVårklemmeØyeblikks382NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Kontaktblokk 1nc Slow Break 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025ØyeblikksSvart1NC Langsom pause10A ved 600 VAC22mmVårklemmeØyeblikks366NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Kontaktblokk 1nr + 1 C/o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA51Momentary / Break Before MakeSvart1NC / 1NO10A ved 250 VAC30mmSkru / klemmePower Reed (Fingersafe)2 444 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 Kontaktblokk 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53ØyeblikksFjern1NC10A ved 250 VAC30mmSkru / klemmePower Reed (Fingersafe)1 705 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Kontaktblokk 1no Slow Break 16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BØyeblikksSvart / Grønn1NO Langsom pause6A @ 250V16mmSlip On eller Faston Connector eller Quick Connector-121NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ZB6E2B Kontaktblokk 1nc Slow Break 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BØyeblikksSvart / Grønn1NC Langsom pause6A @ 250V16mmSlip On eller Faston Connector eller Quick Connector-106NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Kontaktblokk 1nc Sent åpent 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5ØyeblikksRød1NC sent åpent10A ved 250 VAC30mmSkru / klemmeFinger bevis bevis373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 Kontaktblokk, 10 A, 600 VAC, 22 mm
368NOK / enhet