Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Kontaktblokk 1nr + 1 C/o 30mm | AF9GEH 2EL96

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Kontaktblokk 1no + 1 C/o 30mm

På lager
Vare: AF9GEH Modell: 9001KA51Kryssreferanse: 2EL96

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt blokkering
HandlingMomentary / Break Before Make
FARGESvart
Kontakt skjema1NC / 1NO
Kontaktvurdering10A ved 250 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / P600
SikkerhetsvurderingKlasse II I samsvar med IEC 61140
Størrelse30mm
TerminalforbindelseSkru / klemme
Type operatørPower Reed (Fingersafe)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellHandlingFARGEKontakt skjemaKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris
SCHNEIDER ELEKTRISK ZB4BZ1015 Kontaktblokk 1no Slow Break 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015ØyeblikksSvart1NO Langsom pause10A ved 600 VAC22mmVårklemmeØyeblikks382NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Kontaktblokk 1nc Slow Break 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025ØyeblikksSvart1NC Langsom pause10A ved 600 VAC22mmVårklemmeØyeblikks366NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 Kontaktblokk 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53ØyeblikksFjern1NC10A ved 250 VAC30mmSkru / klemmePower Reed (Fingersafe)1 705 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Kontaktblokk 1no Slow Break 16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BØyeblikksSvart / Grønn1NO Langsom pause6A @ 250V16mmSlip On eller Faston Connector eller Quick Connector-121NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ZB6E2B Kontaktblokk 1nc Slow Break 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BØyeblikksSvart / Grønn1NC Langsom pause6A @ 250V16mmSlip On eller Faston Connector eller Quick Connector-106NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Kontaktblokk 1nc Sent åpent 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5ØyeblikksRød1NC sent åpent10A ved 250 VAC30mmSkru / klemmeFinger bevis bevis373NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA4 Kontaktblokk 1nc/1no Senåpent 30mm | AG7CNR 5B534 9001KA4Momentary / Make Before BreakFjern1NC / 1NO Sent åpent10A ved 250 VAC30mmSkru / klemmeFinger bevis bevis699NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Kontaktblokk 1no + 1 C/o 30mm
2 444 NOK / enhet