Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Opplyst trykknappoperatør 22mm oransje | AG7EUN 6HM03

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Opplyst trykknappoperatør 22mm oransje

På lager
Vare: AG7EUN Modell: XB5AW3565Kryssreferanse: 6HM03
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
1 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialePlast
BezelDobbeltisolert plast
FARGEoransje
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning250V
LampetypeLED
Lampespenning250V
NEMA-vurdering4X, 13
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatørSpyleknapp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536908085

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBezelFARGEIP RatingLampemodulsspenningLampespenningNEMA-vurderingPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Opplyst trykknapp Led 120v Grønn | AF7HBC 21AG60 XB5AW33G5Momentary / MomentaryPlastGrønn65, 66 for oppstart110 til 120 VAC110 til 120 VAC4, 4X, 131 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Opplyst trykknappoperatør 22mm oransje
1 413 NOK / enhet