Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Opplyst trykknapp Led 120v Grønn | AF7HBC 21AG60

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Opplyst trykknapp Led 120v Grønn

På lager
Vare: AF7HBC Modell: XB5AW33G5Kryssreferanse: 21AG60

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingMomentary / Momentary
Grunnleggende materialePlast
BezelPlast
FARGEGrønn
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating65, 66 for oppstart
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning110 til 120 VAC
LampetypeLED
Lampespenning110 til 120 VAC
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Utskiftingslampe6HZ61
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatørSpyleknapp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509035

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBezelFARGEIP RatingLampemodulsspenningLampespenningNEMA-vurderingPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Opplyst trykknappoperatør 22mm oransje | AG7EUN 6HM03 XB5AW3565ØyeblikksDobbeltisolert plastoransje66250V250V4X, 131 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Opplyst trykknapp Led 120v Grønn
1 835 NOK / enhet