Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK20T7 IEC kontrollrelé 2NO 480VAC 10A | AH2QLK 2VLK3

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK20T7 IEC Kontrollrelé 2NO 480VAC 10A

På lager
Vare: AH2QLK Modell: CA2SK20T7Kryssref: 2VLK3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontrollrelé
Spolevurdering30VA inngang, 4.5VA forseglet
Spole volt480 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjema2Nei
KontaktmaterialeSølv nikkel
Hz50/60
MonteringDIN-skinne / panel
ResponstidHenting: 16 msek., Drop Out: 8 msek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.127
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontakt skjemaHzResponstidPris
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 IEC Kontrollrelé 2NO/2NC 24VAC 10A | AH2QKU 2VLH5 CA2KN22B724 VAC2NO / 2NC50/60Henting: 16 msek., Drop Out: 8 msek.732NOK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22G7 IEC Kontrollrelé 2NO/2NC 120VAC 10A | AH2QKV 2VLH6 CA2KN22G7120 VAC2NO / 2NC50/60Henting: 16 msek., Drop Out: 8 msek.732NOK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22T7 IEC Kontrollrelé 2NO/2NC 480VAC 10A | AH2QKW 2VLH7 CA2KN22T7480 VAC2NO / 2NC50/60Henting: 16 msek., Drop Out: 8 msek.732NOK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22U7 IEC Kontrollrelé 2NO/2NC 240VAC 10A | AH2QKX 2VLH8 CA2KN22U7240 VAC2NO / 2NC50/60Henting: 16 msek., Drop Out: 8 msek.732NOK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31B7 IEC Kontrollrelé 3NO/1NC 24VAC 10A | AH2QKY 2VLH9 CA2KN31B724 VAC3NO / 1NC50/60Henting: 16 msek., Drop Out: 8 msek.787NOK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 IEC Kontrollrelé 3NO/1NC 120VAC 10A | AH2QKZ 2VLJ1 CA2KN31G7120 VAC3NO / 1NC50/60Henting: 16 msek., Drop Out: 8 msek.787NOK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31U7 IEC Kontrollrelé 3NO/1NC 240VAC 10A | AH2QLA 2VLJ3 CA2KN31U7240 VAC3NO / 1NC50/60Henting: 16 msek., Drop Out: 8 msek.787NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK20T7 IEC Kontrollrelé 2NO 480VAC 10A
933NOK / enhet