SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01GRU Horizontal Mailbox Usps 2 Door Gold Rl 30-1/2 Inch | AG3HEU 33KW91

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01GRU Horisontal postkasse Usps 2 dør gull Rl 30-1/2 tommer

Vare: AG3HEU Modell: 3708S-01GRUKryssreferanse: 33KW91

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEGull
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde30.5 "
LasterBak
MonteringInnfelt
Netto Vekt55 lb.
Antall dører2
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenUSPS
Bredde16.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.95
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)46.67
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeNetto VektBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02AFU Horisontal postkasse Usps 2-dørs aluminium Fl 16-1/2 tommer | AG3GVM 33KU65 3704S-02AFUAluminum16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ARU Horisontal postkasse Usps 2-dørs aluminium Rl 16-1/2 tommer | AG3GVP 33KU67 3704S-02ARUAluminum16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GFU Horisontal postkasse Usps 2 dørs gull Fl 16-1/2 tommer | AG3GVQ 33KU68 3704S-02GFUGull16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02GRU Horisontal postkasse Usps 2 dører gull Rl 16-1 / 2 tommer | AG3GVT 33KU70 3704S-02GRUGull16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SFU Horisontal postkasse Usps 2 dørs sand Fl 16-1/2 tommer | AG3GVU 33KU71 3704S-02SFUSandstein16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02SRU Horisontal postkasse Usps 2 dørsand Rl 16-1 / 2 tommer | AG3GVW 33KU73 3704S-02SRUSandstein16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-02ZFU Horisontal postkasse Usps 2 dørs bronse Fl 16-1/2 tommer | AG3GVX 33KU74 3704S-02ZFUBronse16.5 "35 lb.16.38 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01GRU Horisontal postkasse Usps 2 dør gull Rl 30-1/2 tommer