Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING PSR10-3-2.5-SS Kobling 4-strålesett skrue 3/16 tommer x 5/32 tommer | AF9WAA 30VE18

RULAND MANUFACTURING PSR10-3-2.5-SS kobling 4-strålesett skrue 3/16 tommer x 5/32 tommer

På lager
Vare: AF9WAA Modell: PSR10-3-2.5-SSKryssreferanse: 30VE18

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.3/16 x 5/32 "
Klarering Dia.22.2mm
FinishBright
Lengde gjennom boring8.53mm
MaterialeRustfritt stål
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.005
Maks. Kjede0.188 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)350 Degrees
Min. Kjede0.156 "
Utenfor Dia.15.9mm
Total lengde20.3mm
SkruestørrelseM3 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (120 grader)
StørrelsePSR10
StilSkrue med 4 bjelker
moment~~POS=TRUNC16 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.286

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 mm x 39.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-681NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 3 x 3 Mm | AB8XXX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 mm x 312.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-692NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-688NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-591NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 mm x 415.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSR10-3-2.5-SS kobling 4-strålesett skrue 3/16 tommer x 5/32 tommer
1 943 NOK / enhet