Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Koblingsnav Oldham Sett 8mm | AF9WRK 30VH44

RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Koblingsnav Oldham Sett 8mm

På lager
Vare: AF9WRK Modell: MOSC25-8-AKryssreferanse: 30VH44

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.8mm
Klarering Dia.25.4mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.25.4mm
Keyway2 mm
Lengde gjennom boring11.9mm
MaterialeAluminum
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.25.4mm
Total lengde9.9mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (90 grader)
StørrelseMOSC25
StilOldham Set med Keyway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.StørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING MOSC25-10-A Koblingsnav Oldham Sett 10mm | AF9WRH 30VH42 MOSC25-10-AM4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm481NOK
RULAND MANUFACTURING MOSC25-12-A Koblingsnav Oldham Sett 12mm | AF9WRJ 30VH43 MOSC25-12-AM4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm481NOK
RULAND MANUFACTURING MOSC33-10-A Koblingsnav Oldham Sett 10mm | AF9WRL 30VH45 MOSC33-10-AM4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm670NOK
RULAND MANUFACTURING MOSC33-12-A Koblingsnav Oldham Sett 12mm | AF9WRM 30VH46 MOSC33-12-AM4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm670NOK
RULAND MANUFACTURING MOSC33-16-A Koblingsnav Oldham Sett 16mm | AF9WRN 30VH48 MOSC33-16-AM4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm670NOK
RULAND MANUFACTURING MOSC33-8-A Koblingsnav Oldham Sett 8mm | AF9WRP 30VH49 MOSC33-8-AM4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm670NOK
RULAND MANUFACTURING MOSC41-10-A Koblingsnav Oldham Sett 10mm | AF9WRQ 30VH50 MOSC41-10-AM5 mm10mm41.3mmMOSC4141.3mm3 mm18mm41.3mm804NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Koblingsnav Oldham Sett 8mm
481NOK / enhet