RULAND MANUFACTURING MOSC -serie Oldham koblingsnav


filtre
Fullfør: Svart anodisert , Materiale: Aluminum , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F , Skruetype: Sett skruen , Settskruens plassering: 2 (90 grader) , Stil: Oldham Set med Keyway
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.StørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
MOSC33-14-A
M414mm1.313MOSC3333.3mm50.5901.313 "606NOK
A
MOSC33-12-A
M4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm606NOK
A
MOSC25-12-A
M4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm435NOK
A
MOSC33-16-A
M4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm606NOK
A
MOSC25-10-A
M4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm435NOK
A
MOSC25-8-A
M4 mm8mm25.4mmMOSC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm435NOK
A
MOSC33-10-A
M4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm606NOK
A
MOSC33-8-A
M4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm606NOK
A
MOSC41-10-A
M5 mm10mm41.3mmMOSC4141.3mm3 mm18mm41.3mm727NOK
A
MOSC41-12-A
M5 mm12mm41.3mmMOSC4141.3mm4 mm18mm41.3mm727NOK
A
MOSC41-16-A
M5 mm16mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm727NOK
A
MOSC41-14-A
M5 mm14mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm727NOK
A
MOSC41-20-A
M5 mm20mm41.3mmMOSC4141.3mm6 mm18mm41.3mm727NOK

MOSC -serie Oldham koblingsnav

Ruland Manufacturing koblingsnav er designet for å imøtekomme høye parallelle feiljusteringer i bevegelsesoverføringsapplikasjoner. Disse REACH-kompatible koblingsnavene opererer med lav lagerbelastning for å beskytte sensitive systemkomponenter som lagre og har balansert design for å redusere vibrasjoner ved høye hastigheter. De har lett aluminiumskonstruksjon og svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsnavene, tilgjengelig i 8 - 20 mm diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?