Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-6-A Koplingsbelgklemme 9mm x 6mm | AF9WHP 30VF60

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-6-A koblingsbelgklemme 9 mm x 6 mm

På lager
Vare: AF9WHP Modell: MBC25-9-6-AKryssref: 30VF60
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
1 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.9 6 mm x mm
Klarering Dia.25.4mm
FinishSvart anodisert
Lengde gjennom boring16.6mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering1.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.012
Maks. Kjede9.00 mm
Maks. Kjede9.00
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.004
Maks. RPM10,000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200 Degrees
Min. Kjede6 mm
Utenfor Dia.25.4mm
Total lengde33.3mm
SkruestørrelseM3 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseMBC25
StilBelgklemme
moment~~POS=TRUNC60 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)244

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore Dia.Klarering Dia.Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A Koplingsbelg Klemmeboring 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 mm x 415.00mm0.004200-15mm27mm1 883 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Koplingsbelg Klemmeboring 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 mm x 515.00mm0.004200-15mm27mm2 049 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A Koplingsbelg Klemmeboring 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 mm x 415.00mm0.004200-15mm27mm1 883 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Koblingsbelg Klemmeboring 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 mm x 1241.00mm0.010200-41mm51mm2 344 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A Koblingsbelg Klemmeboring 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 mm x 1541.00mm0.010200-41mm51mm2 344 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A Koblingsbelg Klemmeboring 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 mm x 1641.00mm0.010200-41mm51mm2 344 NOK
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A Koblingsbelg Klemmeboring 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 mm x 1541.00mm0.010200-41mm51mm2 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-6-A koblingsbelgklemme 9 mm x 6 mm
1 844 NOK / enhet