Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID GRFG6173L10000 Stengelhjul | AH3XJZ 33PX26

RUBBERMAID GRFG6173L10000 Spindelhjul

På lager
Vare: AH3XJZ Modell: GRFG6173L10000Kryssreferanse: 33PX26

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStammehjul
Passer til merkevareRubbermaid kommersiell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3901
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
RUBBERMAID GRFG1314L30000 Stengelhjul for bruk med AE4NUK | AA8VNY 1AHY2 GRFG1314L30000550NOK
RUBBERMAID GRFG3424L60000 Hjulspindel | AA8VPB 1AHY7 GRFG3424L60000274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID GRFG6173L10000 Spindelhjul
405NOK / enhet