Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMT-18/100A telekombeskyttelsessikring, 0.18A, 125V, 10 pakke

På lager
Vare: BC8XUG Modell: GMT-18/100A

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
KroppsstilFlat kroppsblad
Karakter180mA
SikringstypeRask blåse
Høyde17.4752mm
IndikatorstilVårbelastet
Lengde19.812mm
MonteringsstilSnap inn
OppsigelsestypeQuick Connect
Spenning (AC)125 VAC
Spenning (DC)60VDC
Bredde3.2258mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)44.4
Skipets lengde (cm)50.32
Skipets bredde (cm)8.2

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilFargekodeKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN GMT-1A Telecom Protection Sikring 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1ApinGrå-1300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-98NOK
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telekombeskyttelsessikring 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3ApinHvit-1-1/3300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-119NOK
BUSSMANN GMT-10A Telekombeskyttelsessikring 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10ApinRød / Hvit-10300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-97NOK
BUSSMANN GMT-2A Telecom Protection Sikring 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2Apinoransje-2300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-114NOK
BUSSMANN GMT-3A Telecom Protection Sikring 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3ApinBlå-3300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-97NOK
BUSSMANN GMT-5A Telecom Protection Sikring 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5ApinGrønn-5300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-111NOK
BUSSMANN GMT-7-1/2A Telecom Protection Sikring 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2ApinBlack / White-7.5300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMT-18/100A telekombeskyttelsessikring, 0.18A, 125V, 10 pakke
91NOK / enhet