Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMT-2A Telecom Protection Sikring 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67

BUSSMANN GMT-2A Telecom Protection Sikring 2a Gmt 125vac

På lager
Vare: AA9CYQ Modell: GMT-2AKryssreferanse: 1CK67
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
Body MaterialPlast
Kroppsstilpin
Fargekodeoransje
Diameter9 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GMS
Sikringsforsterker2
SikringsholderkodeHLS, HLT og PCT
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC
Lengde61 / 64 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier125VAC / 60VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8536100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilFargekodeKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN GMT-1A Telecom Protection Sikring 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1ApinGrå-1300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-98NOK
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telekombeskyttelsessikring 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3ApinHvit-1-1/3300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-119NOK
BUSSMANN GMT-10A Telekombeskyttelsessikring 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10ApinRød / Hvit-10300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-97NOK
BUSSMANN GMT-3A Telecom Protection Sikring 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3ApinBlå-3300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-97NOK
BUSSMANN GMT-5A Telecom Protection Sikring 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5ApinGrønn-5300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-111NOK
BUSSMANN GMT-7-1/2A Telecom Protection Sikring 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2ApinBlack / White-7.5300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-98NOK
BUSSMANN GMT-15A Telekombeskyttelsessikring, 15 A, 125 V | BC7UHJ GMT-15AFlat kroppsblad-15A-10A-Bussmann GMT98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMT-2A Telecom Protection Sikring 2a Gmt 125vac
114NOK / enhet