Bussmann GMT-15A telekomsikring beskytter sensitivt telekomutstyr mot skader forårsaket av overdreven strøm, spenningstopper og kortslutninger. Den er ideell for telekomapplikasjoner, inkludert sentralkontorer, nettverkshuber og datasentre.
Egenskaper:
- Bussmann GMT-15A telekombeskyttelsessikring har en avbruddsklassifisering på 10A, som sikrer robust beskyttelse mot elektriske feil og overspenninger i telekomsystemer.
- Den kommer med en unik fjærbelastet indikator, som gir sanntids visuell tilbakemelding om sikringsstatus for rask feilsøking.
- Denne telekombeskyttelsessikringen tilbyr en design med hurtig utblåsning, som garanterer rask kretsavbrudd ved oppdagelse av overstrøm.
- Den er utstyrt med en termineringsstil for hurtigkobling, som forenkler installasjonen og forenkler sikre elektriske tilkoblinger.
- Denne sikringen har en spenningsklasse på 125VAC for AC-kretser og 60VDC for DC-kretser, og imøtekommer ulike telekommunikasjonsspenningskrav.
- Den inkluderer RoHS-overholdelse, i samsvar med miljøstandarder ved å minimere farlige stoffer, og dermed fremme bærekraft.
- Denne telekombeskyttelsessikringen har videre en flat kroppsbladdesign, noe som gjør det enkelt å passe inn i trange rom i telekommunikasjonsutstyr.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor er telekommunikasjonssikringer installert?
A. Telekommunikasjonssikringer er vanligvis installert i utstyrsskap, distribusjonstavler og andre punkter langs telekommunikasjonsnettverk der overstrømsbeskyttelse er nødvendig.
Q. Hvordan skiller telekommunikasjonssikringer seg fra andre typer sikringer?
A. Telekommunikasjonssikringer har raskere responstider og strammere strømtoleranser for bedre beskyttelse av sensitivt utstyr.
Q. Hva skal jeg gjøre hvis indikatoren på sikringen er aktivert?
A. Hvis indikatoren er aktivert, betyr det at sikringen har gått. Skift ut sikringen umiddelbart for å gjenopprette normal drift, og utbedre kretsfeilen.
Sp. Hva er rollen til en sikringsholder i forbindelse med Bussmann GMT-15A sikring?
A. En sikringsholder fester sikringen på plass og gir en sikker måte for elektrisk tilkobling. Den skal være kompatibel med sikringstype og -klassifisering.