Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SH-175SS Retaining Ring, 1-3/4 Inch External Shaft Dia. | AE3FWA 5DB27

ROTOR CLIP SH-175SS Holdering, 1-3/4 tommers utvendig skaft Dia.

På lager
Vare: AE3FWA Modell: SH-175SSKryssreferanse: 5DB27
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)2.310 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.210 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.050 "
Passer til Groove Dia.1.650 "
Passer til sporbredde0.068 "
For aksel Dia.1.75 "
Gratis ID1.618 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.125 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-175SS Holdering, 1-3/4 tommers utvendig skaft Dia.
111NOK / enhet