Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SE-11ST ZD Holdering, utvendig dia. 7/64, 100Pk | AE3CPT 5CB89

ROTOR CLIP SE-11ST ZD Holdering, utvendig dia. 7/64, 100pk

På lager
Vare: AE3CPT Modell: SE-11ST ZDKryssreferanse: 5CB89
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.390 "
Clearance Dia. Gratis OD0.375 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.079 "
Passer til sporbredde0.02 "
For aksel Dia.7 / 64 "
Gratis ID0.076 "
Gratis OD0.375 "
Groove Dia. Toleranse+0.002 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC48-53
Strekkfasthet100,000 psi
Tykkelse0.015 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SE-11ST ZD Holdering, utvendig dia. 7/64, 100pk
116NOK /pakke